※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール(フッソ) VR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合軸径d1(Φmm)
1550
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
部品番号
BM 1276 A3
注文コード
83124186
品番
VR 1550AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合軸径d1・材質・部品番号
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
20
厚さt(mm)
15
適合軸径d1(Φmm)
1550
型式
VR
厚さ(mm)
15
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
適合軸径(Φmm)
1520〜1570
最大径(Φmm)
d2:d1+10
部品番号
BM 1276 A3