NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール VR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合軸径d1(Φmm)
1650
注文コード
83124624
品番
VR 1650A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d1・適合軸径d1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
VR
厚さt(mm)
15
幅B(mm)
20
部品番号
BM 1278 A0
適合軸径(Φmm)
1620〜1670
最大径(Φmm)
d2:d1+10
適合軸径d1(Φmm)
1650