REX(レックス)[自動車用品]
カップ型オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
形状
15角
14角
15角
内寸(mm)
100
63
64
67
72.5
79
89
92
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83125318
品番
RT21-10015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
用途
オイルフィルターの着脱に
形状
15角
内寸(mm)
100
フィルター直径(Φmm)
101
適応
トヨタ、ダイハツ
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません