RT21-6514 カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 83125379

RT21-6514 カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 83125379
RT21-6514 カップ型オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品] 83125379

カップ型オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
形状14角
内寸(mm)64
内容量1個注文コード83125379品番RT21-6514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです

用途
オイルフィルターの着脱に
形状
14角
内寸(mm)
64
フィルター直径(Φmm)
65
適応
トヨタ、マツダ、スズキ、ダイハツ、スバル
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする