TLS19 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 83125528

TLS19 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 83125528
TLS19 19mmトルクリミテッドソケット REX(レックス)[自動車用品] 83125528

19mmトルクリミテッドソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83125528
品番
TLS19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

過剰締め付け防止用のソケットです。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)

用途
タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!インパクトレンチでのホイルナットの締めすぎを防止します。約100Nmでソケット内のクラッチが作動します。
差込角(mm)
12.7
最大トルク(N・m)
100(右回転のみ)
ソケットサイズ(mm)
19
取扱説明書:(0.38MB) (0.38MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする