圧送エアー式ワンマンブリーダー
圧縮エアーを使用して、一定圧でブレーキオイルを圧送します。負圧式と異なり、エアーの混入を防ぎます。
- 用途
- 自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)を、「上から空気圧(または液圧)で押し出す力」を利用して1人で行うためのプロ・上級者向けの本格的な整備工具です。
- 仕様
- フルード量(cc):700から
- 圧力(kPa)
- 200
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04128989 圧送エアー式ワンマンブリーダー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128989-260908-02.jpg)
![注文コード:04128989 圧送エアー式ワンマンブリーダー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128989-260908-04.jpg)
![注文コード:04128989 圧送エアー式ワンマンブリーダー - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128989-260908-06.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)


