※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング・フッソ OR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
429.5±3.60
注文コード
83152238
品番
OR FKM-70 P430-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
太さW(mm)
8.4±0.15
内径d(Φmm)
429.5±3.60
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
外径(Φmm)
446.3
型式
OR
部品番号
CO02371
バリ寸法(mm)
0.18以下