Oリング・フッソ J I S OR型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)3.8±0.16 太さW(mm)1.9±0.08 外径(Φmm)7.6 注文コード83152773 品番OR FKM-70 P4-N (4DP - 4Nソウトウ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47
販売価格(税別)
43
この商品は内径d・太さW・外径など168種類から選べます 他の種類を見る
材質フッソゴム(バイトン FKM) 内径d(Φmm)3.8±0.16 外径(Φmm)7.6 太さW(mm)1.9±0.08 型式OR 部品番号CO00001 バリ寸法(mm)0.10以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83153358
2021-04-04
用途:
燃料コックのガソリン漏れ修理
金融・保険業

古い農機具の燃料コックから燃料漏れ、今では部品の入手が困難。
仕方なくバイク用部品を代用する事を検討したが、燃料コックのパッキンサイズがこのオーリングとほぼ同じサイズなのでダメモトで交換。
何と缶コーヒーより安く燃料漏れの修理が完了。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
83152877
2020-10-29
用途:
エンジンオイルラインのシーリングに使用
沼崎製作所 様

耐熱、耐油に期待。頻繁なメンテができないオイルラインのシーリングなのでフッ素系を選択しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする