NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DKH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83194222
品番
DKH 35 47 7 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
47
寸法H(mm)
7
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
35
厚さt(mm)
7
高さh(mm)
10
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DKH
部品番号
AR2041F5