NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPG型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83203277
品番
SPG 400 376 11.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
寸法C(mm)
10
外径D(Φmm)
376
寸法H(mm)
12
内径d(Φmm)
400
高さh(mm)
11.7
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPG
部品番号
GS3361V0