パッキン SPG型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)1120 外径D(Φmm)1080 注文コード83203496 品番SPG 1120 1080 19.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径Dなど75種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)20 外径D(Φmm)1080 寸法H(mm)20 内径d(Φmm)1120 高さh(mm)19.7 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG 部品番号GS0584V0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする