パッキン SPG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83203706 品番 SPG 1650 1600 24
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800
寸法C(mm)20 外径D(Φmm)1600 寸法H(mm)25 内径d(Φmm)1650 高さh(mm)24 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG 部品番号GS0579V0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする