NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) UPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83206357
品番
UPH 225 250 19 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6.5
外径D(Φmm)
250
寸法D1(Φmm)
248
寸法HA(mm)
20
寸法HB(mm)
24
内径d(Φmm)
225
高さh(mm)
19
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
UPH
部品番号
CU1626D1