パッキン(フッソ) UPH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83206375 品番 UPH 255 280 19 F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
寸法C(mm)8 外径D(Φmm)280 寸法D1(Φmm)278 寸法HA(mm)20 寸法HB(mm)24 内径d(Φmm)255 高さh(mm)19 材質フッソゴム(バイトン FKM) 型式UPH 部品番号CU1694D3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする