NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) UPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83206533
品番
UPH 368 400 24 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
10
外径D(Φmm)
400
寸法D1(Φmm)
398
寸法HA(mm)
26
寸法HB(mm)
30
内径d(Φmm)
368
高さh(mm)
24
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
UPH
部品番号
CU1807D1