NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83212474
品番
OUHR 32 24 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
31
寸法HA(mm)
5.7
寸法HB(mm)
7.7
内径d(Φmm)
24
高さh(mm)
5
型式
OUHR
材質
ニトリルゴム(NBR)
部品番号
CU2683Q2