NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
パッキン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83212562
品番
OUHR 63 53 6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
63
寸法D1(Φmm)
62
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
53
高さh(mm)
6
型式
OUHR
材質
ニトリルゴム(NBR)
部品番号
CU2685Q0