NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83212718
品番
OUHR 95 80 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
95
寸法D1(Φmm)
94
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
80
高さh(mm)
9
型式
OUHR
材質
ニトリルゴム(NBR)
部品番号
CU2605Q2