NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
11.2
外径D(Φmm)
15.2
注文コード
83214023
品番
SPGC 11.2 15.2 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
4〜5
外径D(Φmm)
15.2
寸法H(mm)
3.2
寸法R(mm)
0.4以下
内径d(Φmm)
11.2
高さh(mm)
3
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGC
部品番号
GS1010F0