パッキン SPGC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)46 外径D(Φmm)52 注文コード83214836 品番SPGC 46 52 4.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内径d・外径Dなど121種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)5〜6 外径D(Φmm)52 寸法H(mm)4.7 寸法R(mm)0.7以下 内径d(Φmm)46 高さh(mm)4.4 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPGC 部品番号GS1044F0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする