シールワッシャーSUS WF型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83219736 品番 WF 6 13 1.2 SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR) 型式WF 部品番号CW1012F1 使用適合ねじ径M6 寸法1(mm)6.3±0.2 寸法2(mm)8.5 寸法3(mm)13±0.3 寸法4(mm)1.2 寸法5(mm)3±0.3 寸法6(mm)6.2 寸法7(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83219788
2023-12-21
用途:
フラップゲートの補修
有限会社 北川鉄工所 様 (建設業・工事業)

材料指定があったので、止水パッキンを固定する部分使用しました。
このタイプは初めて使用しましたが、しっかり止水でき満足です。

対象商品:
83219718
2019-06-21
用途:
機械のメンテナンス時

加工精度も良く次回、メンテナンス時には是非使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする