曜日別特売
WF 8 15 1.5 SUS シールワッシャーSUS WF型 NOK 83219754

シールワッシャーSUS WF型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用適合ねじ径M8
内容量1個注文コード83219754品番WF 8 15 1.5 SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF部品番号CW1025G0使用適合ねじ径M8寸法1(mm)8.3±0.2寸法2(mm)10.5寸法3(mm)15±0.4寸法4(mm)1.5寸法5(mm)2.5±0.3寸法6(mm)8.3寸法7(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83219788
2023-12-21
用途: フラップゲートの補修
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

材料指定があったので、止水パッキンを固定する部分使用しました。
このタイプは初めて使用しましたが、しっかり止水でき満足です。

対象商品 : 83219718
2019-06-21
用途: 機械のメンテナンス時

加工精度も良く次回、メンテナンス時には是非使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする