NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
パッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
型式
OUHR(耐寒)
注文コード
83220305
品番
OUHR 80 65 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・型式
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
79
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
65
高さh(mm)
9
型式
OUHR(耐寒)
材質
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
部品番号
CU2666Q3