NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83220393
品番
OUHR 110 95 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4.5
外径D(Φmm)
110
寸法D1(Φmm)
108
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
95
高さh(mm)
9
型式
OUHR(耐寒)
材質
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
部品番号
CU2607Q3