パッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)125 型式OUHR(耐寒) 注文コード83220445 品番OUHR 140 125 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・型式など37種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)4.5 外径D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)138 寸法HA(mm)10 寸法HB(mm)13 内径d(Φmm)125 高さh(mm)9 型式OUHR(耐寒) 材質ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様 部品番号CU2647Q2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする