NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83220506
品番
OUHR 250 230 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
250
寸法D1(Φmm)
248
寸法HA(mm)
13
寸法HB(mm)
17
内径d(Φmm)
230
高さh(mm)
12
型式
OUHR(耐寒)
材質
ニトリルゴム(NBR) 耐寒仕様
部品番号
CU2691Q3