NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
ウエアリングU-PK用 WR型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
15.2
注文コード
83222283
品番
WR 19.2 15.2 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
19.2
寸法H(mm)
8
内径d(Φmm)
15.2
寸法t(mm)
2
高さh(mm)
8
材質
レアフロン(PTFE)
型式
WR
部品番号
GW0242P0