NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
ウエアリングU-PK用 WR型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83223656
品番
WR 185 177 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
185
寸法H(mm)
45
内径d(Φmm)
177
寸法t(mm)
4
高さh(mm)
45
材質
布入りフェノール樹脂
型式
WR
部品番号
GW0292P0