NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83226833
品番
DKBI 20 32 6 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
外径D(Φmm)
32
寸法H(mm)
6
+0.6
-0.4
寸法S(Φmm)
27
内径d(Φmm)
20
厚さt(mm)
6
高さh(mm)
9
材質
アイアンラバー(PUR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DKBI
部品番号
FD0995F0