NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83226912
品番
DKBI 35 47 7 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
外径D(Φmm)
47
寸法H(mm)
7
+0.6
-0.4
寸法S(Φmm)
42
内径d(Φmm)
35
厚さt(mm)
7
高さh(mm)
10
材質
アイアンラバー(PUR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DKBI
部品番号
FD2041E1