NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227113
品番
DKBI 75 89 8 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
外径D(Φmm)
89
寸法H(mm)
8
+0.6
-0.4
寸法S(Φmm)
82
内径d(Φmm)
75
厚さt(mm)
8
高さh(mm)
11
材質
アイアンラバー(PUR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DKBI
部品番号
FD3596E0