NOK
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
100
100
100
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
110
115
120
130
140
外径D(Φmm)
114
114
114
32
37
42
44
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
121
126
131
136
146
160
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227226
品番
DKBI 100 114 8 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
寸法B(mm)
4
外径D(Φmm)
114
寸法H(mm)
8
+0.6
-0.4
寸法S(Φmm)
107
内径d(Φmm)
100
厚さt(mm)
8
高さh(mm)
11
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DKBI
部品番号
FD4046E1