NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
注文コード
83227445
品番
DKBI 160 180 10 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
180
内径d(Φmm)
160
厚さt(mm)
10
高さh(mm)
14
材質
アイアンラバー(PUR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DKBI