NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン(フッソ) LBH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227594
品番
LBH 18 26 4.5 6 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
外径D(Φmm)
26
寸法H(mm)
5
寸法S(Φmm)
22.3
内径d(Φmm)
18
厚さt(mm)
4.5
高さh(mm)
6
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBH
部品番号
CL0011C6