NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン(フッソ) LBH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83227795
品番
LBH 31.5 39.5 5 6.5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
外径D(Φmm)
39.5
寸法H(mm)
6
寸法S(Φmm)
35.5
内径d(Φmm)
31.5
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
6.5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBH
部品番号
CL0054C3