パッキン(フッソ) LBH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83227996 品番 LBH 55 63 5 6.5 F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法B(mm)2 外径D(Φmm)63 寸法H(mm)6 寸法S(Φmm)59 内径d(Φmm)55 厚さt(mm)5 高さh(mm)6.5 材質フッソゴム(バイトン FKM) 用途往復運動用ダストシール 型式LBH 部品番号CL0104C2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする