NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン(フッソ) LBH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83228416
品番
LBH 125 138 7 9.5 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
外径D(Φmm)
138
寸法H(mm)
8
寸法S(Φmm)
132
内径d(Φmm)
125
厚さt(mm)
7
高さh(mm)
9.5
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
用途
往復運動用ダストシール
型式
LBH
部品番号
CL0171C3