NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン ISI型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83230148
品番
ISI 290 315 16 (U641)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6.5
外径D(Φmm)
315
寸法HA(mm)
17
寸法HB(mm)
21
内径d(Φmm)
290
高さh(mm)
16
材質
アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様
型式
PUR
部品番号
FU1748K1