パッキン ISI型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83230166 品番 ISI 300 325 16 (U641)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
寸法C(mm)6.5 外径D(Φmm)325 寸法HA(mm)17 寸法HB(mm)21 内径d(Φmm)300 高さh(mm)16 材質アイアンラバー(PUR) 耐熱仕様 型式PUR 部品番号FU1762K1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83228662
2018-05-21
用途:
ミニミニユンボで畑け作業で耕し等に使用しています。

油圧シリンダーのロットシリンダーからの作動油漏れの部品です、現物を寸法確認後一覧表ですぐ見つかり注文・納品で交換し油漏れがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする