345234 マトファー エグゾグラス マトファー 83268388

345234 マトファー エグゾグラス マトファー 83268388
345234 マトファー エグゾグラス マトファー 83268388
345234 マトファー エグゾグラス マトファー 83268388
345234 マトファー エグゾグラス マトファー 83268388

マトファー エグゾグラス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード83268388品番345234
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

エグゾグラスはマトファー社が開発した複合プラスチックの新素材です。
変形しにくく、油脂を使用しなくても剥離性に優れ、火通りもよく、巻き込みやつなぎ目がない為大変衛生的です。
その上、従来の樹脂製品に比べ耐久性も抜群で食器洗浄機も使えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ75×H28mm●材質:複合プラスチック●コード番号:AK4307アズワン品番67-6907-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする