345120 マトファー エグゾグラス マトファー 83268406

345120 マトファー エグゾグラス マトファー 83268406
345120 マトファー エグゾグラス マトファー 83268406

マトファー エグゾグラス

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード83268406品番345120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エグゾグラスはマトファー社が開発した複合プラスチックの新素材です。
変形しにくく、油脂を使用しなくても剥離性に優れ、火通りもよく、巻き込みやつなぎ目がない為大変衛生的です。
その上、従来の樹脂製品に比べ耐久性も抜群で食器洗浄機も使えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:130×40×H20mm●材質:複合プラスチック●コード番号:AK4298アズワン品番67-6907-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする