曜日別特売
5-111-2073 スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 内田洋行 83275161

スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)W1200
奥行(mm)D700
(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイト
(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイト
本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド
本体:オフホワイト / 天板:ピュアホワイト
本体:オフホワイト / 天板:ナチュラルファインウッド
高さ(mm)H720
内容量1台注文コード83275161品番5-111-2073
参考基準価格(税別)¥121,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
幅(mm)
W1200
質量(kg)
57.9
(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイト
高さ(mm)
H720
奥行(mm)
D700
サイズ
L
本体寸法(mm)
W1200×D700×H720
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,370/税込4,807
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする