使用場所屋内
使用温湿度範囲-20〜80℃、90%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-40〜90℃、90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)0.7〜1.6
導体外径(Φmm)1本接続:0.4〜0.8(単線)または0.12×7〜0.32×7(より線)、2本接続:0.4〜0.65(単線のみ)
絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)
耐電圧(kV)AC2 1分間(絶縁破壊がないこと、端子間・端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)10以下(ケーブル側-アース側(導体抵抗含む))
質量(g)約50
仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)
被覆外径(mm)Φ0.7〜1.6(1本接続/2本接続)