レイメイ藤井
レイメイ藤井の 理科/技術/科学工作
レイメイ藤井の 宇宙/天文
国旗付地球儀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83280927
品番
OYV328
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
行政タイプ
地球儀スケール付
丈夫な素材・組み立て式木製の台座・支柱と金属フレームをボルトで繋ぐ、簡単な組み立て式。
国旗付
仕様
●本体サイズ:435×315×300mm●本体重量:1600g●材質:地球儀/ハイインパクトスチロール、フレーム/アルミ、台座・支柱/木製●球径:30cm
アズワン品番
67-4503-47