ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。
直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 〜 6 人が同時に観察できます。
電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。
観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。
観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。
観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。
完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。
AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
線源試料として「Rn 供給用マントル」、「ラジウムボール」及び「ユークセナイト」が付属しています。