MM99ARGG Core i7-12700 LGA1700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83283894 品番BX8071512700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,770

Core i7-12700 2.10GHz 25MB LGA1700 Alder Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.1GHz●プロセッサー・ナンバー:i7-12700●基本周波数:2.10 GHz●ターボ・ブースト最大周波数:4.90 GHz●コアの数:12●スレッド数:20●コード番号:I1602F4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7626-73
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする