仕様●色:クールホワイト●容量(L):28.3●乾燥時間:16●指触乾燥時間:6●塗り重ね可能時間:16時間以上(23℃)16時間以上●塗り重ね回数:1●塗布面積(m2):70●セット内容:70m2用 ミラクール絶対遮熱王EZ16kg+ミラクールBプライマー16kg+AQクリア3kg●塗装色:クールホワイト●日射反射率:92.2%●長波反射率:99.1%●材質/仕上:トップコート:シリコンアクリル樹脂遮熱塗料(水系)●セット内容/付属品:上塗り塗料(一斗缶)、下塗り塗料(一斗缶)、トップコート汚れ防止剤(段ボール箱内ポリ容器入り)、施工マニュアル●フッ素樹脂鋼板、塩ビ金属屋根の塗り替えには適しません。●窓、天窓にも適しません。●塗装面積は施工マニュアルどおりの標準面積です。●原産国:日本●コード番号:373-4147
アズワン品番67-5545-69
危険物の類別非危険物