CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/4
ドレン排出
手動ドレンコック付
オートドレン仕様
手動ドレン
注文コード
83305451
品番
M8000-20N-W-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・オートドレン仕様
など
466
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/4
ねじの種類
NPT
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動ドレンコック付
ろ過精度(μm)
0.3
付属品
-
タイプ
-
使用圧力(MPa)
0.1〜1.0
接続方式
NPT
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
80
オートドレン仕様
手動ドレン