曜日別特売
TE4-4112 エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促] 83315998

エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83315998
品番
TE4-4112
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

お店のシンボルとしてよく目立つビッグサイズ!

仕様
●重量約1.3kg●消費電力15W●LEDライト内蔵で本体が光ります。●屋内仕様
材質
ナイロン
寸法(cm)
H270×W120×D120
注意
※大型商品につき、必ず付属のひも等で固定してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする