曜日別特売
TE4-4113 フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] 83316016

TE4-4113 フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] 83316016
TE4-4113 フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] 83316016
TE4-4113 フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] 83316016

フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83316016
品番
TE4-4113
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電源を入れると膨らむエアブローなら大きな立体モチーフも展開ラクラク!

仕様
●重量約3kg●消費電力24W●LEDライト内蔵で本体が光ります。 ●屋内仕様※上に乗ったり、抱きついたりしないようご注意ください。
材質
ポリエステル
寸法(cm)
H210×W240×D140
注意
※大型商品につき、必ず付属のひも等で固定してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする